内容量1リール(1000個)仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.45V●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:0.3ms●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms●標準降下時間:0.6ms●オプトカプラ、トランジスタ出力、LH15シリーズ、Vishay Semiconductor. VishayのLH15シリーズの業務用ソリッドステートリレー製品です。 このリレーは、頑丈な構造のため、遠距離通信用途や地絡用途に最適です。. スルーホール実装 DIP-4又はDIP-8を用意 基板実装注文コード48844164品番LH1500AABTR