Vishay フォトカプラ, MOSFET出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.45V●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:0.5ms●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms●標準降下時間:0.7ms●特殊機能:クリーンなバウンスのないスイッチング、低電力消費、テープ及びリールでSMDリード使用可能●オプトカプラ、トランジスタ出力、LH15シリーズ、Vishay Semiconductor. VishayのLH15シリーズの業務用ソリッドステートリレー製品です。 このリレーは、頑丈な構造のため、遠距離通信用途や地絡用途に最適です。. スルーホール実装 DIP-4又はDIP-8を用意 基板実装 注文コード48844173 品番LH1510AABTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.45V●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:0.5ms●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms●標準降下時間:0.7ms●特殊機能:クリーンなバウンスのないスイッチング、低電力消費、テープ及びリールでSMDリード使用可能●オプトカプラ、トランジスタ出力、LH15シリーズ、Vishay Semiconductor. VishayのLH15シリーズの業務用ソリッドステートリレー製品です。 このリレーは、頑丈な構造のため、遠距離通信用途や地絡用途に最適です。. スルーホール実装 DIP-4又はDIP-8を用意 基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする