寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
極細超超ロング八分 8020-468
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
注文コード
48844267
品番
8020-468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
超超ロングであっても、極細のラインを採用。
すっきりとした今風スタイルが新鮮。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(サージ)
サイズ(cm)
76
色番
1
種別
ニッカズボン
股下(cm)
88