Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) パッケージDIP 注文コード48844408 品番VO618A-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はパッケージ・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 電流の種類(入力)DC 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間3μs 標準降下時間14μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.65 最大入力電流(mA)60 最大電流変換率(%)320 絶縁電圧(kVrms)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする