仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP, PDIP
電流の種類(入力)DC
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間3μs
標準降下時間4.7μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.6
最大入力電流(mA)60
最大電流変換率(%)200
絶縁電圧(V)5000ac