Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) パッケージSMD 注文コード48844523 品番SFH615A-4X017T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はパッケージ・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 電流の種類(入力)DC 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間4μs 標準降下時間15μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.65 最大入力電流(mA)60 最大電流変換率(%)320 絶縁電圧(V)5300ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする