Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) パッケージSOP 注文コード48844819 品番VOM617A-7T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はパッケージ・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、VOMシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVOM617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVOM617A、VOM618Aの動作温度は最高で110 ℃です。 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 電流の種類(入力)DC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間3μs 標準降下時間3μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.6 最大入力電流(mA)60 最大電流変換率(%)200 絶縁電圧(kVrms)3.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする