寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
極細超超ロング八分 8020-468
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48844836
品番
8020-468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
超超ロングであっても、極細のラインを採用。
すっきりとした今風スタイルが新鮮。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
色
スミグレー
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(サージ)
サイズ(cm)
115
色番
77
種別
ニッカズボン