仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
電流の種類(入力)DC
実装タイプ表面実装
標準上昇時間3μs
標準降下時間14μs
出力デバイストランジスタ
最大順方向電圧(V)1.65
最大入力電流(mA)60
最大電流変換率(%)125
絶縁電圧(V)5300ac