※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 8020-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48845055 品番 8020-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャツスタイルに変化をつけるベスト。
しなやかな着用感と高感度でテンションもアップ。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット

グレー サイズLL 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35(サージ) 種別ベスト 胸廻(cm)106 肩幅(cm)40 着丈(cm)57 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする