8020-611 ベスト 8020-611 寅壱 48845098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 8020-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ダークグリーン 注文コード48845098 品番8020-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など42種類から選べます 他の種類を見る

シャツスタイルに変化をつけるベスト。
しなやかな着用感と高感度でテンションもアップ。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット

ダークグリーン サイズM 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35(サージ) 種別ベスト 胸廻(cm)98 肩幅(cm)37 着丈(cm)53 色番35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする