仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、VOL6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO617A、VOL628Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVOL617A、VOL628Aの動作温度は最大で110 ℃です。
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージLSOP
電流の種類(入力)DC
実装タイプ表面実装
標準上昇時間3.5μs
標準降下時間5μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
最大電流変換率(%)125
絶縁電圧(Vrms)5000