寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ヒヨクオープン 8021-143
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48845274
品番
8021-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
種別
鳶長袖シャツ
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
81
色番
1
袖丈
長袖