ヒヨクオープン 8021-143

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48845292 品番 8021-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

ベージュ サイズLL 混率(%)ポリエステル100 種別鳶長袖シャツ 胸廻(cm)112 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63 着丈(cm)85 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする