寅壱
ヒヨクオープン 8021-143
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
コン
ベージュ
コン
グレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48845387
品番
8021-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
コン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
種別
鳶長袖シャツ
色番
4
袖丈
長袖