VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
パッケージ
SOP
注文コード
48845433
品番
TCLT1106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
この商品は
パッケージ・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、TCLTシリーズ、Vishay Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.6
最大入力電流(mA)
60
最大電流変換率(%)
300
絶縁電圧(V)
5000ac
最小電流伝送率(%)
100