VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
パッケージ
PDIP
注文コード
48845449
品番
CNY17-3X001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.65
最大入力電流(mA)
60
最大電流変換率(%)
200
絶縁電圧(kVrms)
5.3
最小電流伝送率(%)
100