寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ヒヨクオープン 8021-143
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ラベンダー
サイズ
LL
注文コード
48845475
品番
8021-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
ラベンダー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
種別
鳶長袖シャツ
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
85
色番
12
袖丈
長袖