8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 ポリエステル100% 鳶長袖シャツ 48845484

ヒヨクオープン 8021-143

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ラベンダー サイズ3L 注文コード48845484 品番8021-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

ラベンダー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 種別鳶長袖シャツ 胸廻(cm)116 肩幅(cm)51 袖丈(cm)65 着丈(cm)87 色番12 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする