寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ヒヨクオープン 8021-143
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ラベンダー
サイズ
5L
注文コード
48845502
品番
8021-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
ラベンダー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
種別
鳶長袖シャツ
色番
12
袖丈
長袖