ニッカズボン 8021-406

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ 注文コード48845545 品番8021-406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど52種類から選べます 他の種類を見る

作業ズボン感覚ではける1本。丸寅だからこそ、スタイリッシュだけでなく、動きやすさも極上。
軽快さを追求したシルエットに、夏素材のコーディネート。暑い季節でもアクティブに動ける一着。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

ベージュ 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)82 色番1 種別ニッカズボン 股下(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする