ニッカズボン 8021-406

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48845554 品番 8021-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

作業ズボン感覚ではける1本。丸寅だからこそ、スタイリッシュだけでなく、動きやすさも極上。
軽快さを追求したシルエットに、夏素材のコーディネート。暑い季節でもアクティブに動ける一着。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

ベージュ 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)85 色番1 種別ニッカズボン 股下(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする