VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
パッケージ
PDIP
注文コード
48845668
品番
VO3150A-X007T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、ロジック出力、Vishay Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
0.1μs
標準降下時間
0.1μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.6
絶縁電圧(V)
5300ac