仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor
チャンネル数2
機能二波長、ベイパーフェーズ及びIRリフローはんだ付けとの互換性あり
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
電流の種類(入力)DC
実装タイプ表面実装
標準上昇時間5 (Min)μs
標準降下時間4(Min)μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.55
最大入力電流(mA)30
最大電流変換率(%)200
絶縁電圧(Vrms)4000