超超ロング八分 8021-418

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ 注文コード48846062 品番8021-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど48種類から選べます 他の種類を見る

完成度の高いシルエットとレングス。
夏素材採用で、さらに軽快なフットワークを実現。
すらりとした脚長感覚のシルエット。受け継がれる八分のこだわりは健在。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

ベージュ 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)82 色番1 種別ニッカズボン 股下(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする