超超ロング八分 8021-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48846078 品番 8021-418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

完成度の高いシルエットとレングス。
夏素材採用で、さらに軽快なフットワークを実現。
すらりとした脚長感覚のシルエット。受け継がれる八分のこだわりは健在。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

ベージュ 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)85 色番1 種別ニッカズボン 股下(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする