ベスト 8021-611

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48846525 品番 8021-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

派手さを抑えたマルチ機能のベスト。
ポケット仕様もアイデアを活かした2タイプを採用。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケッ
収納内ポケット

ベージュ サイズL 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸廻(cm)102 肩幅(cm)38.5 着丈(cm)55 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48846586
2022-08-05
用途:
私服にも
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で着用してますが、軽くて通気性が良いので普段も着てます。
内ポケットも便利で、いかつい感も無いので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする