画像準備中

チップ SNMGR/L-S

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) チップブレーカ両面 注文コード48846901 品番SNMG120404R-S T9135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は材質・チップブレーカー・チップブレーカなど41種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 用途中切削 仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)S形 中切削用ブレーカ付き 勝手付き 適合旋削加工用M級ネガチップ トラスコ品番704-4046 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04787097
2019-03-30
用途:
切削作業

とても、信頼できる商品です。他の商品より長持ちする気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする