P11S1V0APSY00T0127 Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48847479

Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48847479
品番
P11S1V0APSY00T0127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
定格電力(W)
1
回転数
1
材質(エレメント)
サーメット
ギャング数
1
仕様
CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 1 Wのサーメットトラック単回転ポテンショメータ - P11Sシリーズ. サーメットトラックポテンショメータP11VYNモデルは、ブッシュ及び6 mmの金属軸付きです。 パネル取り付け、はんだ端子出力。 シングルリニア、ダブルリニア、又は対数バージヨン。 ナット及びワッシャが付属。 IP 64準拠のシーリング。
長さ(mm)
20.6
寸法(mm)
20.6×12.5×13.1
高さ(mm)
13.1
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
12.5
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
最大抵抗(kΩ)
1
電気テーパー
リニア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする