860B1102 Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48847558

Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
シリーズ
860
注文コード
48847558
品番
860B1102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800
定格電力(W)
8
回転数
10
材質(エレメント)
巻線型
ギャング数
1
仕様
金属製ロックワッシャ、ナット. 46mm 10回転860シリーズ. Vishay 860精密巻線型10段回転ポテンショメータ製品です。. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入りサーモプラスチックハウジング
軸径(Φmm)
6.35
高さ(mm)
51.56
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
46.02
シリーズ
860
許容差
±1%
シャフト長さ(mm)
20.6
終端スタイル
はんだラグ
最大抵抗(kΩ)
1
電気テーパー
リニア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする