- 切刃長さ(mm)
- 16.5
- 逃げ角(度)
- 0
- 厚さ(mm)
- 4.76
- 穴の形状
- 円筒穴
- コーナー半径(mm)
- 0.4
- チップブレーカ
- 両面
- 仕様
- (材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)37形 中切削用ブレーカ付き
- 適合
- 旋削加工用M級ネガチップ
- トラスコ品番
- 704-4976
- 形状
- 正三角形60°
- 内接円直径(Φmm)
- 9.525
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.13
- 内接円許容差(mm)
- ±0.05~±0.13
- 穴の有無
- あり
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.08~±0.18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応