8050-611 ベスト 8050-611 寅壱 48848826 8050-611 ベスト 8050-611 寅壱 48848826 8050-611 ベスト 8050-611 寅壱 48848826 8050-611 ベスト 8050-611 寅壱 48848826

ベスト 8050-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48848826 品番 8050-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

これ一枚で、着こなしの幅をさりげなくアップ。もちろん、体温調節にも便利。
内外6つのポケットが、さまざまな場面で大活躍
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット

OD サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 色番44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする