8050-611 ベスト 8050-611 寅壱 48848844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 8050-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM スミグレー 注文コード48848844 品番8050-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

これ一枚で、着こなしの幅をさりげなくアップ。もちろん、体温調節にも便利。
内外6つのポケットが、さまざまな場面で大活躍
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット

スミグレー サイズM 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸廻(cm)98 肩幅(cm)37 着丈(cm)53 色番77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする