※寸法図
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
色々なメーカのチップを使って見た結果タンガロイのこのチップが値段・持ち・切粉の切断性すべてにおいて優れていると思います。
SS400の切削に使用。100m/min F=0.4 切込3mm 程度なので手緩い切削条件ですが、条件が良ければ、ワンコーナーで100キロくらい切子を出しても十分持ちます。
TNMG16040R-S.GH330. ワ SUS304 荒引加工のキリコばなれガイイ。
ステンレス丸棒外径切削で鉄を切削のと変わらないんです良いチツプですね
ステンレス丸棒外径切削に鉄と同じ様に削れますこの低価格がすごい
ホルダーにしっくり固定出来、切屑の曲がりも良いですね。
大変使いやすいです。よく切れます
満足しています