画像準備中

デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48849946 品番8930-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

異次元の着心地を生む本格蛇腹プリーツとプラスト&バイオ&ウォッシュ加工の10オンスデニムが融合。
蛇腹プリーツ×ビンテージデニム
蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様
すぐれた耐久性とストレッチ性を持つデニム素材
1Wash加工+ボールBio加工+ブラスト加工
ビンテージ感のある表面の10オンスデニム
「座る」「かがむ」もスムーズ。
スタイリッシュな細身のシルエット。
着脱しやすいメタルボタン
後腰部に蛇腹プリーツ、V字ループ(パワーネット裏使)
膝上部に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)
前後に大容量カーゴポケット(タック・プリーツ・ファスナー)

コン サイズ3L 混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチデニム) ウエスト(cm)94 仕様ベルトループはダブル仕様 種別カーゴパンツ タイプ蛇腹プリーツ、耐久性、ストレッチ性 股下(cm)82 色番4 ワタリ(cm)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48849946 8930-219 56618887 8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 1本 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする