MKT1813 100V 1UF Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY 48850428

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MKT 1813
注文コード
48850428
品番
MKT1813 100V 1UF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
長さ(mm)
19
電圧(V)
63ac、100dc
シリーズ
MKT 1813
許容差
±5%
仕様
MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
寸法(mm)
8.5(Dia.)×19
取付方式
スルーホール
温度特性
MKT
動作温度(℃)
(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
ブロッキング、バイパス、カップリング、デカップリング、EMI除去、フィルタリング、タイミング
静電容量(μF)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする