- 長さ(mm)
- 17.5
- 電圧(V)
- 63ac、100dc
- シリーズ
- MKT 373, MKT373
- 許容差
- ±10%
- 仕様
- MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
- 寸法(mm)
- 5×11×17.5
- 高さ(mm)
- 11
- 取付方式
- スルーホール
- 奥行(mm)
- 5
- 温度特性
- PET
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -55~+105
- リード線径(Φmm)
- 0.6
- リードピッチ(mm)
- 15
- 静電容量(nF)
- 330