- 長さ(mm)
- 31.5
- 電圧(V)
- 63ac、100dc
- シリーズ
- MKT 1822
- 許容差
- ±10%
- 仕様
- MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
- 寸法(mm)
- 11.5×20.5×31.5
- 高さ(mm)
- 20.5
- 取付方式
- スルーホール
- 奥行(mm)
- 11.5
- 端子の種類
- スルーホール実装
- 温度特性
- PET
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -55~+100
- リードピッチ(mm)
- 27.5
- 静電容量(μF)
- 4.7