曜日別特売

チップ WGE(R/L)

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1パック(10個)関連資料材種(1.1MB)注文コード48851101品番WGE20 T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途外径溝・突切り用トラスコ品番704-6359RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48851101WGE20 T912552120679WGE20 T9225WGE20 T9125 チップ WGE(R/L) タンガロイ 52120679チップ WGE(R/L)タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00709196
2020-09-26
用途: SS400やSUS304等の旋盤加工品の切断に使用している。

さすがに、有名メ-カ-品だと思いますが、SS400及びSUS304等の切削加工を行っても切れ味が全く落ちない。ストレスを感じさせないチップですね。

対象商品 : 08479283
2008-05-29
用途: ホビー用突っ切り・溝入れ

ホビー用に使用する為の工具(スロアウェイシャンク)も制作容易であり又チップも小径の突っ切りが簡単に出来る為用途がプロ用だけで無くホビー用として使用するには非常に使いやすいと思います、希望としましてはシリーズの中にもっと細い刃厚(1mmとか1.5mm)が有れば良いと思います。

対象商品 : 10431355
2013-12-02
用途: 突っ切り用

ステンやS45Cを突っ切ろうと、始めっから超硬バイトを研いで突っ切るのは、プライベータの旋盤士ではびびりが酷く、無理と実感。このチップのホルダーをこさえて使ったら無理なく突っ切れて目から鱗。その切削フィーリングを覚えて、刃先をまねて研いだバイトはあら不思議以前より切れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする