※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-A100SDS ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ 48852641 ES-A100SDS ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ 48852641 ES-A100SDS ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ 48852641 ES-A100SDS ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ 48852641

ESコアドリル ALC用・SDSシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48852641 品番ES-A100SDS
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。

刃径(Φmm)100 有効長(mm)150 全長(mm)282 用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 トラスコ品番416-8241 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 サイズ100 口径(Φmm)100 シャンクSDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする