ES-A32SDS ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ 48852657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル ALC用・SDSシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48852657 品番ES-A32SDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。

刃径(Φmm)32 有効長(mm)150 全長(mm)283 用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 トラスコ品番416-8259 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 質量(kg)0.517 シャンクSDS 刃厚(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48852657 ES-A32SDS 38267031 ES-A32SDS ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ 1本 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする