仕様IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。直径(Φmm)13.5取付方式スルーホールシリーズF端子の種類スルーホール実装許容差±10%温度係数±15%温度特性S3NRoHS指令(10物質対応)対応電圧(kV)3dc静電容量(pF)820