※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-55 HSS ハイスホールソー ユニカ 48853271 HSS-55 HSS ハイスホールソー ユニカ 48853271 HSS-55 HSS ハイスホールソー ユニカ 48853271 HSS-55 HSS ハイスホールソー ユニカ 48853271

HSS ハイスホールソー

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48853271 品番 HSS-55
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。
刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。

シャンク径(Φmm)13 全長(mm)94 用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板 トラスコ品番416-8879 材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59 サイズ55 口径(Φmm)55 有効長(mm)24 材質(ボディ)特殊バネ鋼 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
注意
※ボール盤ではご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-27
用途:
デッキ型シャワー水栓交換工事
電気・ガス・熱供給・水道業

空回りするビス撤去のため、ホルソーからドリル部を外して使う計画でしたが、シャンクとドリルが一体成形なのは作業直前に気付きました。
これは検索時に気付けたら良かったと思います。商品説明に補足をいれた方が良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
09145561
2019-08-08
用途:
アルミ板の穴あけ作業

若干振れはあり、呼び径φ15に対しφ15.3程で穴は空く
電動ドリルでキリ穴を明ける分には実用上は問題なし

対象商品:
09145875
2015-02-17
用途:
板金類の加工

2oのアルミ板の穴空け加工に使用しました。切れ味良くスムーズに穴空け加工する事ができました。満足しています。

対象商品:
09145771
2014-03-15
用途:

木材の穴あけ用に購入しました。これなら鉄板でも楽に開けれると、思いました。

対象商品:
09145543
2013-10-09
用途:
薄鉄板の穴あけ
大岩商店 様

切れ味は非常に良いですが、切り終わった素材がホルソ−から外れず、使いにくい。

対象商品:
09145936
2011-06-01
用途:
薄板物等への穴あけ
ARITA FARM 様 (その他業種)

ベニヤやトタン板は普通。・・以外な用途ですが、作業機の架台がわりに地面に寝かせて使っていた廃ラジアルAGタイヤ(トラクタ用ラグタイヤ)に雨水がたまるので試しにサイドウォール部分(厚さ15ミリで糸入り)に水抜き穴を開けてみたら!簡単綺麗にあきました!ただしスチールワイヤの入っているビードやトレッド部分は無理だと思います。ゴム板なんかもゆっくりやれば厚さ30ミリ位までイケるのでは?!

2人が参考にしています
対象商品:
09145534
2011-06-01
用途:
アルミダイキャスト板の穴開け
有限会社ジラウド 様

12mmのホールソーに無理があるのかも知れませんが、センタードリルが6mmと太いのでアルミかすが歯に食い込み止まってしまいます。
一枚ごとにこびり付いたアルミを除去しなければ使えません。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
メーカーへ申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする