※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48853341
品番
S16-NDC7S-115
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
外径(Φmm)
16
把握径(Φmm)
0.5〜7
全長(mm)
115
適合コレット
YCC7
質量(kg)
0.15
トラスコ品番
422-3039