※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48853375
品番
S20-NDC13-145
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
外径(Φmm)
20
把握径(Φmm)
0.5〜13
全長(mm)
145
適合コレット
YCC13
質量(kg)
0.30
トラスコ品番
422-3063