※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20-NDC7S-135 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 48853393 S20-NDC7S-135 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 48853393

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48853393 品番 S20-NDC7S-135
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ロックナット端面とコレット端面が面一です。

外径(Φmm)20 把握径(Φmm)0.5〜7 全長(mm)135 適合コレットYCC7 質量(kg)0.27 トラスコ品番422-3080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする