ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48853436
品番
S32-NDC16-180
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
外径(Φmm)
32
把握径(Φmm)
2.5〜16
全長(mm)
180
適合コレット
YCC16
質量(kg)
0.85
トラスコ品番
422-3128