ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48853445
品番
S40-NDC20-165
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
外径(Φmm)
40
把握径(Φmm)
3.5〜20
全長(mm)
165
適合コレット
YCC20
質量(kg)
1.24
トラスコ品番
422-3136