※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の コレット
ユキワ精工の テーパーコレット
YCCコレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ツカミ能力d(mm)
3.5〜3
適合機種
NDC16
注文コード
48853542
品番
YCC16-3.5(YCC16-035)
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
把握径・ツカミ能力d・適合機種
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
外径D(Φmm)
26
ツカミ能力d(mm)
3.5〜3
長さL(mm)
35
口径有効長さl(mm)
17
トラスコ品番
406-9561
適合機種
NDC16
質量(g)
69