※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCC16-7(YCC16-070) YCCコレット ユキワ精工 48853585 YCC16-7(YCC16-070) YCCコレット ユキワ精工 48853585 YCC16-7(YCC16-070) YCCコレット ユキワ精工 48853585

YCCコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ツカミ能力d(mm)7〜6 適合機種NDC16 注文コード48853585 品番YCC16-7(YCC16-070)
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は把握径・ツカミ能力d・適合機種など42種類から選べます 他の種類を見る

ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。

外径D(Φmm)26 ツカミ能力d(mm)7〜6 長さL(mm)35 口径有効長さl(mm)35 トラスコ品番406-9609 適合機種NDC16 質量(g)81

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする